noscriptQ-Torq KLUCZ DYNAMOMETRYCZNYWSKAZNIK ZEGAROWY MW20 | Cromwell Tools

Q-Torq

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNYWSKAZNIK ZEGAROWY MW20

SKU:

KEN5552200K

zł3385.21

Bez podatku VAT

zł4163.81

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Idealny do inspekcji i kontroli jakości, badań i rozbudowy, produkcji i do serwisu. Lekki aluminiowy uchwyt, odporna na ścieranie powłoka przedłuża życie produktu i czytelna podwójna skala do obserwacji wartości momentu obrotowego powstałego podczas procesu napięcia. Nasadka zamawiana osobno. Wykonano zgodnie z ISO 6789 : 2003. (Granica błędu ± 4% ).


    1/2” Napęd kwadratowy


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Q-Torq

    Całkowita długość

    515mm

    Dokładność

    ±4%

    EAN

    5036140117198

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Kwadrat

    Moment obrotowy

    40 do 200Nm

    Nr części MFR

    MW200

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Skale

    2Nm

    Typ klucza dynamometrycznego

    Wskazanie pokrętła

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    Ogranicznik momentu