zł793.50
Bez podatku VAT
zł976.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Designed for the production environment where they will be set and then dedicated to a particular application. There is no scale, the wrench must be set against a Torque Wrench Analyser or similar instrument. Setting system is designed to discourage unauthorised alteration. Coloured end seals are provided to identify the wrench to a particular operator, torque setting or calibration period. With reversible ratchets.
Torque Range: 20-200Nm 15-150ibf.ft
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 425mm |
Dokładność | ±3% |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Kwadrat |
Moment obrotowy | 40 do 200Nm |
Nr części MFR | 11140 |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Seria | Pro 200 |
Typ klucza dynamometrycznego | Możliwość ustawienia wstępnego Przepchnij Regulowany (brak widocznej skali ustawień - wymaga dodatkowego wyposażenia do ustawienia momentu obrotowego) z grzechotką Zmienny kierunek |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Certyfikat kalibracji |