zł1065.00
Bez podatku VAT
zł1309.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Non length-dependant wrench, remaining accurate regardless of hand position. Accuracy of +/-3% exceeds normal torque wrench standards. Supplied with coloured end seals to identify the wrench on the production line to an operator, torque setting or calibration period. With calibration certificate fully traceable and suitable for ISO9000 assessment purposes. Overall length 170mm.
Torque Range: 10-50ibf.in
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 170mm |
Dokładność | ±3% |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Żeński sześciokąt |
Nr części MFR | 13002 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Seria | Model 5 |
Typ klucza dynamometrycznego | nastawne |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Walizka do przenoszenia sprzętu |