noscriptQ-Torq TCW10 CALIBRATED SLIPPERWRENCH2018 VERSION 5557102K | Cromwell Tools

Q-Torq

TCW10 CALIBRATED SLIPPERWRENCH2018 VERSION

SKU:

KEN5557102K

MPN:

5557102K

zł1758.00

Bez podatku VAT

zł2162.34

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Rodzaj trzpienia: kwadratowy
    • Rozmiar trzpienia: 1/4"
    • Powtarzalna dokładność: +/- 6%
    • Długość: 195 mm
    • Głowice ze stali nierdzewnej odpowiadają parametrom samolotowym
    • Uchwyty z aluminium
    • Tuleja typu mikrometrycznego umożliwia dokładne ustawienie wartości momentu obrotowego
    • Automatyczne resetowanie ze słyszalnym kliknięciem przy ześlizgu klucza
    • Zaprojektowany do pracy w każdym środowisku, od najtrudniejszej linii produkcyjnej po precyzyjne obszary montażu wykończeniowego


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Q-Torq

    Całkowita długość

    195mm

    Dokładność

    6%

    EAN

    0701698905881

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Kwadrat

    Moment obrotowy

    2 do 10Nm

    Nr części MFR

    TCW10

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    Skale

    0.1Nm

    Typ klucza dynamometrycznego

    Pantofel

    UNSPSC Code

    27111715