zł181.55
Bez podatku VAT
zł223.31
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Odwracalna głowica zapadkowa. "Click & Snap 'działania wskazuje, kiedy osi...gnięty został zadany poziom momentu obrotowego. Grawerowane kgf.m i skala Nm na cylindrze. Rodzaj rękawa typu mikrometrycznego pozwala zaprogramować wartości momentu obrotowego aby je dokładnie
ustawić. Wyprodukowano zgodnie z ISO 6789: 2003 (PN-EN 26789: 2003).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Całkowita długość | 280mm |
Dokładność | ±4% |
EAN | 5036140259249 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Kwadrat |
Moment obrotowy | 5 do 25Nm |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Typ klucza dynamometrycznego | Kliknięcie nastawne z grzechotką Zmienny kierunek |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Formowany futerał |