zł2243.85
Bez podatku VAT
zł2759.94
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Idealny do inspekcji i kontroli jakości, badań i rozbudowy, produkcji i do serwisu. Lekki aluminiowy uchwyt, odporna na ścieranie powłoka przedłuża życie produktu i czytelna podwójna skala do obserwacji wartości momentu obrotowego powstałego podczas procesu napięcia. Nasadka zamawiana osobno. Wykonano zgodnie z ISO 6789 : 2003. (Granica błędu ± 4% ).
1/4" Napęd kwadratowy
Nie może być rozbudowane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Całkowita długość | 244mm |
Dokładność | ±4% |
EAN | 5036140117143 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Kwadrat |
Nr części MFR | TW4 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Skale | 0.3 7Nm |
Typ klucza dynamometrycznego | Wskazanie pokrętła |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Ogranicznik momentu |