noscriptKennedy 205mm INSULATED ADUSTABLE TORQUEWRENCH 1/4"SQ/DR 5-25NM - 1000 V 5342450K | Cromwell Tools

Kennedy

205mm INSULATED ADUSTABLE TORQUEWRENCH 1/4"SQ/DR 5-25NM - 1000 V

SKU:

KEN5342450K

MPN:

5342450K

zł2973.07

Bez podatku VAT

zł3656.88

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    • Rozmiar oznaczono na korpusie klucza dla łatwej identyfikacji
    • Dwuwarstwowa izolacja zapewnia ochronę przed napięciem do 1000 woltów
    • Indywidualnie testowane pod wysokim napięciem dla niezawodnej ochrony
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    205mm

    Dokładność

    -/+4%

    EAN

    5036140499676

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Kwadrat

    Moment obrotowy

    5 do 25Nm

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    Typ klucza dynamometrycznego

    izolowane

    UNSPSC Code

    27111715