zł5574.00
Bez podatku VAT
zł6856.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Incorporates "click" sound and "snap" feel to indicate when torque setting has been reached. Non length dependant. Extension handle can be used to reduce operator effort (extension handle supplied as standard with models 800, 1000 and 1500). Fine 60 tooth ratchet allows the wrench to be used in confined areas. Accuracy of +/-3%. *Weight does not include extension handle. Extension handle specification, Length: 700mm, Weight: 1.6kg.
Torque Range: 500-1500Nm 370-1100ibf.ft
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 1570mm |
Dokładność | ±3% |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Kwadrat |
Moment obrotowy | 500 to 1500Nm |
Nr części MFR | 14004 |
Rozmiar trzpienia | 3/4in. |
Seria | Pro 1500 |
Skale | 10Nm |
Typ klucza dynamometrycznego | nastawne Przepchnij z grzechotką |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Plastikowa obudowa z miejscem przeznaczonym na akcesoria, takie jak gniazda Świadectwo kalibracji z możliwością śledzenia |