Norbar

50(15002) ADJ. PUSH THROUGH TORQUE WRENCH 3/8"S/D

SKU:

NBD5551088J

MPN:

15002

zł874.70

Bez podatku VAT

zł1075.88

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    These new professional torque wrenches have been re-engineered to be even more accurate, durable and easy to use. The square drive features a finger grip on the top ('mushroom' head) that assists with running down the nut until resistance is met. Calibration certificate to ISO 9000:2000. Factory calibrated to ±3%. Ergonomic new handle with a high proportion of soft-feel, high grip material. Handle material and lens resist all chemicals in common automotive, industrial and aviation use. Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use and prevents accidental adjustment. Large scale window and long scale length for great visibility and accurate setting. Unique on a torque wrench, the Timestrip® gives a visual indication that the wrench is due for re-calibration.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Norbar

    Całkowita długość

    335mm

    Dokładność

    ±3%

    EAN

    5060207564267

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Kwadrat

    Moment obrotowy

    10 to 50Nm

    Nr części MFR

    15002

    Rozmiar trzpienia

    3/8in.

    Seria

    Pro 50

    Skale

    0.5Nm

    Typ klucza dynamometrycznego

    nastawne Przepchnij z grzechotką Zmienny kierunek

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    Certyfikat kalibracji