Q-Torq

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNYWSKAZNIK ZEGAROWY SW40

SKU:

KEN5551400K

zł2243.85

Bez podatku VAT

zł2759.94

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Idealny do inspekcji i kontroli jakości, badań i rozbudowy, produkcji i do serwisu. Lekki aluminiowy uchwyt, odporna na ścieranie powłoka przedłuża życie produktu i czytelna podwójna skala do obserwacji wartości momentu obrotowego powstałego podczas procesu napięcia. Nasadka zamawiana osobno. Wykonano zgodnie z ISO 6789 : 2003. (Granica błędu ± 4% ).


    3/8” Napęd kwadratowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Q-Torq

    Całkowita długość

    244mm

    Dokładność

    ±4%

    EAN

    5036140117174

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Kwadrat

    Moment obrotowy

    Od 8 do 40Nm

    Nr części MFR

    SW40

    Rozmiar trzpienia

    3/8in.

    Seria

    SW25

    Typ klucza dynamometrycznego

    Wskazanie pokrętła

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    Ogranicznik momentu