noscriptTorque Wrenches | Adjustable torque wrench | Cromwell Tools

Klucze dynamometryczne

Klucze momentu obrotowego są przeznaczone do specjalistycznych zadań, które wymagają precyzyjnego i dokładnie zmierzonego nacisku na złącza, takie jak nakrętka lub śruba. Skalibrowane do precyzyjnych standardów do zadań wymagających dokładnego mocowania, tylko klucz momentu obrotowego się nada.

Cromwell oferuje szeroki wybór kluczy momentu obrotowego w różnych rozmiarach i kształtach od wiodących marek takich jak Draper®, Norbar® oraz nasza własna marka, Kennedy®.

Co to jest klucz momentu obrotowego?
Zaprojektowane specjalnie do dokładnego dokręcania złączy, takich jak nakrętki i śruby, klucze momentu obrotowego są skalibrowanymi narzędziami ręcznymi, w które wkładany jest grzechotka, aby pasowała do wielkości złącza. Funkcja odwracania umożliwia użytkownikowi przełączanie się między ruchem zgodnym ze wskazówkami zegara i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować lub dokręcić mocowanie.

Dlaczego klucz momentu obrotowego?
Zbyt mocne dokręcanie nakrętek i śrub może zniszczyć gwinty i uczynić je bezużytecznymi, podczas gdy niedokręcone mocowanie może się poluzować, co mogłoby mieć katastrofalne skutki. Ważne jest, aby klucz momentu obrotowego był używany do zadań krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak mocowanie kół do pojazdu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Kiedy używa się kluczy momentu obrotowego?
Stosowane powszechnie w różnych zawodach, mechanicy samochodowi regularnie używają kluczy momentu obrotowego podczas serwisowania lub naprawy pojazdów. Każde mocowanie w samochodzie ma określoną wartość momentu obrotowego, która musi być spełniona, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. I każdy rodzaj pojazdu ma unikalne specyfikacje momentu obrotowego, które muszą być przestrzegane, aby zapobiec uszkodzeniom.

Rodzaje kluczy momentu obrotowego
Klucze momentu obrotowego są dostępne w różnych typach, które posiadają różne metody regulacji i odczytu. Oto kilka z najczęściej stosowanych:

• Dźwigar - Ustawiany za pomocą skali, aby dostosować moment obrotowy dla łatwego odczytu

• Klik - Ustawienie zakrętu na rękojeści reguluje pomiar momentu obrotowego, a narzędzie klika, gdy zostanie osiągnięte

• Tarczowy - Posiadający wskaźnik pamięci, moment obrotowy jest wyświetlany na mechanicznej tarczy

• Cyfrowy - Czujnik monitoruje stosowany moment obrotowy i komunikuje go na cyfrowym wyświetlaczu

• Hydrauliczny - Stosowany w aplikacjach o dużym obciążeniu, ten typ używa hydrauliki do osiągnięcia wymaganego momentu obrotowego

Czynniki do rozważenia przy wyborze klucza momentu obrotowego
• Materiał - Klucze momentu obrotowego wymagają dużej siły do wywarcia prawidłowego nacisku dla każdej specyfikacji momentu obrotowego. Jeśli będziesz używał klucza momentu obrotowego regularnie, wybierz taki wykonany z wytrzymałych materiałów, aby uzyskać narzędzie o długiej żywotności.

• Kalibracja - Solidni dostawcy dostarczą świadectwo śledzenia kalibracji standardowo lub na żądanie. Aby upewnić się, że Twój klucz momentu obrotowego jest wysokiej jakości, upewnij się, że otrzymasz świadectwo kalibracji.

• Gniazda - Przy zakupie klucza momentu obrotowego narzędzie często jest dostarczane oddzielnie od gniazd. Mogą być one zakupione osobno jako pojedyncze elementy lub jako część zestawu gniazd.

• Uchwyt - W zależności od rodzaju zastosowań, dla których będzie używany klucz momentu obrotowego, upewnij się, że narzędzie ma wygodny uchwyt, aby zapobiec zmęczeniu i napięciu rąk.

Słownik pojęć dotyczących klucza momentu obrotowego
Chcemy ułatwić Ci zrozumienie zakresu i zastosowań, dlatego oto kilka kluczowych pojęć, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zakres i zastosowania

Czym jest ISO 6789-1:2017?

ISO 6789-1:2017 odnosi się do wymagań i metod testowania jakości i zgodności projektu narzędzi momentu obrotowego ręcznego.

Przeanalizujmy to...

• ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi momentu obrotowego ręcznego

• 6789 - Jest to przydzielony numer ustawy

• 1 - Oznacza to część 1 standardu, która dotyczy nar

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 26

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 26