noscriptKennedy SP10 PRESET TORQUE SLIPPINGWRENCH KEN5557300K | Cromwell Tools

Kennedy

SP10 PRESET TORQUE SLIPPINGWRENCH

SKU:

KEN5557300K

MPN:

KEN5557300K

zł1173.31

Bez podatku VAT

zł1443.17

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Accurate process control is guaranteed by eliminating under and over tightening.
    The process control can be further enhanced by using the Signal Output versions (Sw) to confirm the correct torque has been applied to a particular fastener.
    Accuracy +/- 6% of reading.
    ISO 6789-2:2017
    EPA Compliant for or use in Electrostatically Sensitive Applications.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    185mm

    EAN

    5036140422209

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Kwadrat

    Moment obrotowy

    2 do 10Nm

    Nr części MFR

    SP10

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    Typ klucza dynamometrycznego

    Pantofel

    UNSPSC Code

    27111715