zł625.10
Bez podatku VAT
zł768.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Accuracy exceeds all international standards. Traceable calibration certificate supplied to satisfy ISO 9000 quality systems. High quality 72 tooth ratchet allows use in confined spaces. Torque Handle versions, both 16mm spigot and 9 x 12mm female. Unmistakable signal when set torque is reached. With reversible ratchets. ?P? Type versions designed to discourage unauthorised alteration.
Torque Range: 4-20Nm 40-180ibf.in
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 207mm |
Dokładność | ±3% |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | 16 mm Końcówka węglikowa |
Moment obrotowy | 1 to 20Nm |
Nr części MFR | 11090 |
Seria | Smukła obudowa z klipem i kapturem |
Typ klucza dynamometrycznego | Regulowany (brak widocznej skali ustawień - wymaga dodatkowego wyposażenia do ustawienia momentu obrotowego) |
UNSPSC Code | 27111715 |