zł625.10
Bez podatku VAT
zł768.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Accuracy exceeds all international standards. Traceable calibration certificate supplied to satisfy ISO 9000 quality systems. High quality 72 tooth ratchet allows use in confined spaces. Torque Handle versions, both 16mm spigot and 9 x 12mm female. Unmistakable signal when set torque is reached. With reversible ratchets. Adjustable fixed head has a push through square for left and right handed torque tightening.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 210mm |
Dokładność | ±3% |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | 16 mm Końcówka węglikowa |
Moment obrotowy | 4 do 20Nm |
Nr części MFR | 11126 |
Seria | Smukła obudowa z klipem i kapturem |
Skale | 1Nm |
Typ klucza dynamometrycznego | Kran Regulowany (brak widocznej skali ustawień - wymaga dodatkowego wyposażenia do ustawienia momentu obrotowego) |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Certyfikat kalibracji |