zł851.40
Bez podatku VAT
zł1047.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Norbar 16mm spigot torque handles can be used with a variety of spanner end fittings for versatility. Calibration certificate to ISO 9000:2000. Factory calibrated to ±3%. Ergonomic new handle with a high proportion of soft-feel, high grip material. Handle material and lens resist all chemicals in common automotive, industrial and aviation use. Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use and prevents accidental adjustment. Large scale window and long scale length for great visibility and accurate setting. Unique on a torque wrench, the Timestrip® gives a visual indication that the wrench is due for re-calibration.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 569mm |
Dokładność | ±3% |
EAN | 5060207564731 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | 16 mm Końcówka węglikowa |
Moment obrotowy | 60 to 300Nm |
Nr części MFR | 15065 |
Seria | Pro 300 |
Skale | 2Nm |
Typ klucza dynamometrycznego | Kran nastawne |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Certyfikat kalibracji |