zł822.70
Bez podatku VAT
zł1011.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Designed for the production environment where they will be set and then dedicated to a particular application. There is no scale, the wrench must be set against a Torque Wrench Analyser or similar instrument. Setting system is designed to discourage unauthorised alteration. Coloured end seals are provided to identify the wrench to a particular operator, torque setting or calibration period.
Torque Range: 30-300Nm 22-220ibf.ft
For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 640mm |
Dokładność | ±3% |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | 16 mm Końcówka węglikowa |
Moment obrotowy | 60 to 300Nm |
Nr części MFR | 11117 |
Seria | Pro 300 |
Typ klucza dynamometrycznego | Kran Regulowany (brak widocznej skali ustawień - wymaga dodatkowego wyposażenia do ustawienia momentu obrotowego) |
UNSPSC Code | 27111715 |