Stanley

1-65-397 FATMAX SCREWDRIVER T/P TORX TT25 x 100mm

SKU:

STN5721262L

zł40.80

Bez podatku VAT

zł50.18

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    TXS
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    3253560653972

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt ciała

    Wkrętak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Chrome Vanaduim

    Nr części MFR

    1-65-397

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki

    T25

    Typ końcówki

    Odporny na manipulacje torx

    UNSPSC Code

    27111716

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane Piaskowane