zł174.40
Bez podatku VAT
zł214.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
M1
Manufactured from heavy gauge hard-rolled aluminium for a lightweight and durable hawk the edges have been smoothed and the corners rounded for convenience. The DuraSoft® handle provides a soft feel, reduces fatigue and offers excellent durability supplied with sponge rubber callus preventer. Used for holding plaster during application.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Płyta tynkarska |
Brand | Marshalltown |
Całkowita długość | 330mm |
Całkowita szerokość | 13in. |
EAN | 0035965052122 |
ECLASS Code | 21040604 |
Materiał | aluminium |
Nr części MFR | M1 |
UNSPSC Code | 27112201 |