zł91.00
Bez podatku VAT
zł111.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pure gum rubber face is bonded to the dense rubber pad, and then cemented to an aluminium backing plate with a smooth handle. Edges are bevelled and the two front corners are rounded for ease of spreading. Dense rubber pad is designed specifically for tile grouting.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pływak |
Brand | Marshalltown |
Całkowita długość | 228mm |
Całkowita szerokość | 100mm |
EAN | 0035965044226 |
ECLASS Code | 21040604 |
Materiał | aluminium guma |
Nr części MFR | M43 |
UNSPSC Code | 27112201 |