noscriptMarshalltown M81 3/4"x7/8" BRICK JOINTER | Cromwell Tools

Marshalltown

M81 3/4"x7/8" BRICK JOINTER

SKU:

MTN5125281N

zł46.00

Bez podatku VAT

zł56.58

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Manufactured from high carbon steel. Used to produce concave joints in mortar that are more resistant to moisture. Each end of the jointer is a different size. Concave joints help conceal small irregularities in the brick laying.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kielnia do cegły

    Brand

    Marshalltown

    Całkowita długość

    240mm

    EAN

    0035965055246

    ECLASS Code

    21040604

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    M81

    UNSPSC Code

    27112201