noscriptTweezers | Precision Tweezers for Small Components | Cromwell Tools

Pęsety

Cromwell oferuje szeroki wybór pęset różnych marek, w tym Knipex® oraz naszej własnej marki Kennedy® i Kennedy Pro®, zapewniając, że zawsze masz zestaw do precyzyjnych prac.

Czym są pęsety?
Pęsety to małe narzędzia chwytające przeznaczone do precyzyjnych i drobnych prac. Są powszechnie stosowane do chwytania małych przedmiotów, które w przeciwnym razie byłyby zbyt drobne lub niewygodne do trzymania palcami. Występują w różnych rodzajach, przeznaczonych do różnych zastosowań, i posiadają dwa zestawy ramion.

Dlaczego pęsety?
Czasami komponenty są tak małe, że ich obsługa staje się niewygodna, pęsety pozwalają na pracę z precyzyjnymi elementami, takimi jak te znajdujące się w układach elektronicznych, z precyzją.

Rodzaje pęset
• Zgięte - Ten rodzaj pęset ma zakrzywiony koniec, co pozwala użytkownikowi pracować pod bardziej komfortowym kątem, zmniejszając zmęczenie.
• Tępe - Posiadają delikatnie zakrzywione końcówki, idealne do zastosowań, które mogą spowodować uszkodzenie lub uwikłanie komponentu.
• Do cięcia - Służą jako narzędzie do cięcia i posiadają ostre krawędzie umożliwiające cięcie miękkich drutów.
• Płaskie - Idealne do trzymania większych przedmiotów, posiadają większą powierzchnię niż standardowe pęsety.
• Spiczaste - Stosowane do małych elementów i trudno dostępnych miejsc.
• Okrągłe - Idealne do powszechnego użytku, pęsety używane tam, gdzie nie wymagana jest wysoka precyzja.
• Do matryc - Posiadają płaskie końcówki do bezpiecznego przenoszenia matryc krzemowych w produkcji półprzewodników.

Rozważania przy wyborze pęset
• Komponent, z którym się pracuje - Niektóre rodzaje pęset są przeznaczone do pracy z konkretnymi obiektami, jak w przypadku pęset do matryc.
• Bezpieczeństwo ESD - Praca z elektroniką może być niebezpieczna, w tych przypadkach używanie metalowego narzędzia zwiększa ryzyko przewodnictwa i może prowadzić do porażenia prądem. Użycie pęset, które są niemagnetyczne i wykonane z materiałów ESD, takich jak plastik, epoksyd lub włókno węglowe, zmniejsza ryzyko związane z pracą.

FAQ
Czy pęsety można naostrzyć?
Tak, pęsety można naostrzyć, zwłaszcza jeśli są przeznaczone do cięcia i stępiły się w czasie użytkowania. Można użyć do tego zwykłego papieru ściernego na metalowych pęsetach.