noscriptIrwin T5 MECHANICS VICE 5" JAWS | Cromwell Tools

Irwin

T5 MECHANICS VICE 5" JAWS

SKU:

REC5658248P

zł1388.00

Bez podatku VAT

zł1707.24

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Close grained cast grey iron body and sliding jaw which are machined on all friction surfaces for a smooth action. Fitted with steel handle and main screw.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Irwin

    EAN

    0734442000723

    ECLASS Code

    21020601

    Materiał całkowity

    Żeliwo

    Nr części MFR

    T5

    Otwarcie szczęki

    165mm

    Sposób mocowania

    Śruba kwadratowa

    Szerokość szczęki

    125mm

    Typ podstawy

    Naprawiono

    Typ Vice

    Wicadło ławkowe

    UNSPSC Code

    27112102