noscriptAtlas Workholders IMADLO MASZYNOWE BEZ OBROTOWEJ PODSTAWY 6" | Cromwell Tools

Atlas Workholders

IMADLO MASZYNOWE BEZ OBROTOWEJ PODSTAWY 6"

SKU:

ATL4450150K

zł1088.63

Bez podatku VAT

zł1339.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Imadła maszynowe bez mechanizmu obrotowego podstawy
    Wykonano zgodnie z surowymi kryteriami. Przeznaczone do ogólnego frezowania, wyrównywania, wierceń itd.


    Imadła maszynowe bez mechanizmu z obrotową podstawą
    Także dostępne z podstawą bez mechanizmu obrotowego.
    Przeznaczone do ogólnego frezowania, wyrównywania, wierceń itd.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita długość

    411mm

    Całkowita szerokość

    187mmmm

    Całkowita wysokość

    120mm

    EAN

    5036140043954

    ECLASS Code

    21020601

    Szerokość szczęki

    160mm

    UNSPSC Code

    27112102

    Wysokość szczęki

    51mm