Stanley

0-83-179 QUICK VICE

SKU:

STN5855757D

MPN:

0-83-179

zł196.50

Bez podatku VAT

zł241.69

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    The Stanley Quick Vice has a sliding jaw and a one handed lever arm, allowing quick and easy opening, closing and repositioning. It has a steel construction for durability and long life. Removable rubber pads help to protect the workpiece, and screw threads allow tightening to the work surface for a secure grip.


    Clamping force 180kg
    Bar length 240mm
    Clamping capacity 110mm
    Throat depth 80mm
    Length 11"


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Stanley

    EAN

    3253560831790

    ECLASS Code

    21020601

    Głębokość szczęki

    80mm

    Materiał całkowity

    Stal

    Otwarcie szczęki

    110mm

    Siła zacisku

    160kg

    Sposób mocowania

    Zacisk

    Szerokość szczęki

    90mm

    Typ podstawy

    Naprawiono

    Typ Vice

    Imadło z szyblim zaciskiem

    UNSPSC Code

    27112102