zł235.90
Bez podatku VAT
zł290.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zawartość : 4 x proste, 2 x kwadrat, 2 x wygięte, 2 x rowek V, 1 x wena, 1 x łyżkowy. Ostrza ze stali stopowej. Wszystko zawarte w wysokiej jakości drewnianym etui.
Długość ostrza: 110mm, długość uchwytu: 95mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 110mm |
• Materiał ostrza: | Stal stopowa |
• Materiał uchwytu: | Drewno |
• Typ: | Zestaw do rzeźbienia w drewnie |
Brand | Senator |
Długość rękojeści | 95mm |
EAN | 5036140005402 |
ECLASS Code | 21043090 |
Liczba rusztów | 12 |
Szerokość ostrza: | 10 15 7mm |
Typ ostrza | Dłuto kwadratowe Dłuto skosowe Narzędzie do przecinania w kształcie litery V Prosta Dłuto Wiertło do frezowania Wiertło łyżeczkowe |
UNSPSC Code | 27111906 |