noscriptSenator ZESTAW DLUT DO TOCZENIA DREWNA (8 SZT) | Cromwell Tools

Senator

ZESTAW DLUT DO TOCZENIA DREWNA (8 SZT)

SKU:

SEN5973940K

zł558.23

Bez podatku VAT

zł686.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zawartość: 3 proste dłubaki, 2 ukośne dłuta, 1 do rowków V, 1 okrągły, 1 x ksztalt diamentowy. Ostrza z HSS. Pakowane w drewnianej kasecie. Długość ostrza: 125mm, długość uchwytu: 250mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    125mm

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Zestaw do toczenia drewna

    Brand

    Senator

    Długość rękojeści

    250mm

    EAN

    5036140005396

    ECLASS Code

    21043090

    Liczba rusztów

    8

    Szerokość ostrza:

    15 20 30mm

    Typ ostrza

    Diamentowy punkt Dłuto skosowe Narzędzie do przecinania w kształcie litery V Prosta Dłuto Szpadel okrągły

    UNSPSC Code

    27111906

    W zestawie:

    (2) Dłutowe dłuta (3) Proste dłuta obrotowe Drewniana walizka prezentacyjna Narzędzie do przecinania w kształcie litery V