zł97.93
Bez podatku VAT
zł120.45
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Rozmiar oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa nadrukowano z boku dla łatwej identyfikacji
• Ergonomiczna rękojeść zapewnia wygodną obsługę i łatwe przenoszenie mocy z rękojeści na szczęki
• Wielowarstwowa izolacja chroni użytkowników przed napięciem do 1000 woltów
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw szerokich kluczy płasko-øubowych |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 185mm |
EAN | 5036140498280 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 7mm |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | IEC 60901 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |