noscriptBahco 8073 12" PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCH | Cromwell Tools

Bahco

8073 12" PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCH

SKU:

BAH5014014E

zł213.60

Bez podatku VAT

zł262.73

Z VAT

NA STANIE

    Przegląd

    Manufactured from drop forged chrome vanadium steel. Ground and polished parallel gripping jaws with etched measurement scale. The adjustable jaw does not fall out at the maximum opening capacity. Precision hardened and anti-corrosion treated. Available as phosphate. Phosphated hardened and anti-corrosion treated. Comfortable handle. Pipe grip facility. One serrated jaw side may be used as a pipe wrench. Graduated jaw. As per DIN 3117, BS 6333, ISO 6787,GGG-W6316 Type 1, Class 2 and ASME B107, 8M-1991.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal stopowa

    • Typ:

    Regulowany klucz nastawny

    Brand

    Bahco

    Całkowita długość

    305mm

    EAN

    7314150007363

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    34mm

    Materiał szczęki

    Stal stopowa

    Nr części MFR

    8073

    Seria

    80

    Standardy spełnione

    DIN 3117

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana