zł2472.00
Bez podatku VAT
zł3040.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Phosphated hardened and anti-corrosion treated. Comfortable handle. Graduated jaw. As per DIN 3117, BS 6333, ISO 6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 and ASME B107, 8M-1991.
'Ergo' Type
Manufactured from drop forged chrome vanadium steel. Ground and polished parallel gripping jaws with etched measurement scale. The adjustable jaw does not fall out at the maximum opening capacity.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal stopowa |
• Typ: | Regulowany klucz nastawny |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 770mm |
EAN | 7314150005406 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 85mm |
Materiał szczęki | Stal stopowa |
Nr części MFR | B87 |
Seria | 80 |
Standardy spełnione | DIN 3117 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Fosforan |