zł221.30
Bez podatku VAT
zł272.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High performance alloy steel.
Head angle 15 provides better accessibility.
Left going screw.
Phosphated. Precision-hardened and anti-corrosion treated
Standards: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal stopowa |
• Typ: | Regulowany klucz nastawny |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 205mm |
EAN | 7314150004942 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 32mm |
Materiał szczęki | Stal stopowa |
Nr części MFR | 31 |
Standardy spełnione | DIN 3117 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Fosforan |