noscriptYamoto 24"/612mm C/V ADJUSTABLE SPANNER YMT5013240K | Cromwell Tools

Yamoto

24"/612mm C/V ADJUSTABLE SPANNER

SKU:

YMT5013240K

MPN:

YMT5013240K

zł484.08

Bez podatku VAT

zł595.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Klucz nastawny Yamoto zapewnia solidność i odporność na zużycie. Wyprodukowany ze stali chromowo-wanadowej. Odporny na korozję z satynowym wykończeniem. Wykończone laserowo szczęki ułatwiają szybsze manewrowanie. Produkt dostępny w różnych rozmiarach od 4"/100 mm do 24"/612 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Regulowany klucz nastawny

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    612mm

    EAN

    5036140363786

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    60mm

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna