zł246.72
Bez podatku VAT
zł303.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonano ze stali chromowo-wanadowej z fosforanowe, antykorozyjne wykończenie. Równoległe szczęki są szlifowane, hartowane i polerowane. Posiadają podziałkę. Szczęki wykute za pomocą lasera dzięki czemu oferują one niepowtarzalną łatwość
i szybkość w ustawieniu i korekcie szczęk. Szeroki rowkowany profil mechanizmu otwierania i gruba śruba zapewniają łatwość i płynność korekty szczęk. Zwężający się zacisk dla poprawy dostępu do miejsc o ograniczonym dostępie, profil zacisków zwiększa możliwość uchwytu kiedy używany jest na uszkodzonych elementach. Unikalna geometria amortyzowanych uchwytów zwiększają komfort urzytkownika, użądzenie odporne jest na olej i smary - aby zapobiec ślizganiu uchwyconych elementów.
Dostosowane do: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Regulowany zestaw kluczy |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 200 300mm |
EAN | 5036140059610 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 2 |
Maksymalna pojemność szczęki | 38mm |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | ASME B107.8: 1996 BS 6333: 1983 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Fosforan |