noscriptBahco 8070/8071/8072 ADJUSTABLEWRENCH SET ADJUST 3 | Cromwell Tools

Bahco

8070/8071/8072 ADJUSTABLEWRENCH SET

SKU:

BAH5015522K

MPN:

ADJUST 3

zł552.20

Bez podatku VAT

zł679.21

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    Phosphated hardened and anti-corrosion treated. Comfortable handle. Graduated jaw. As per DIN 3117, BS 6333, ISO 6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 and ASME B107, 8M-1991.


    'Ergo' Type
    Manufactured from drop forged chrome vanadium steel. Ground and polished parallel gripping jaws with etched measurement scale. The adjustable jaw does not fall out at the maximum opening capacity.


    Set consists of 3 adjustable wrenches 8070, 8071 and 8072.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Regulowany zestaw kluczy

    Brand

    Bahco

    Całkowita długość

    155 205 255mm

    EAN

    7314150103515

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    3

    Maksymalna pojemność szczęki

    20 27 30mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    ADJUST 3

    Standardy spełnione

    DIN 3117

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    Fosforan