zł648.50
Bez podatku VAT
zł797.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Phosphated hardened and anti-corrosion treated. Comfortable handle. Pipe grip facility one serrated jaw side may be used as a pipe wrench. Graduated jaw. As per DIN 3117, BS 6333, ISO 6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 and ASME B107, 8M-1991.
*Combination of pipe grip facility, one side serrated, may be used as a pipe wrench.
Set of 3 adjustable wrenches 9070, 9071 and 9072.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Termoplastycznych |
• Typ: | Regulowany zestaw kluczy |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 158 208 257mm |
EAN | 7314150236336 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 3 |
Maksymalna pojemność szczęki | 21 28 33mm |
Materiał szczęki | Stal |
Nr części MFR | ADJUST 3-90 |
Standardy spełnione | DIN 3117 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |