zł326.63
Bez podatku VAT
zł401.75
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej (wykończenie fosforanowe lub chromowane) dla zwiększenia siły i sztywności, szczęki poddane zostały działaniu wysokich temperatur dla zwiększenia żywotności produktu. Wysokiej jakości wykończenie narzędzia zapewnia dużą odporność na korozję. 22.5 stopniowy uskok części czołowej w celu uzyskania większej kontroli momentu obrotowego. Zwężający się zacisk dla poprawy dostępu do miejsc o ograniczonym dostępie. Równoległe zaciski z możliwością płynnego nastawiania i automatyczne blokowanie zapewniają ochronę przed przypadkowym otwarciem szczęki nawet w momencie przeładowania. Użyteczne dla przemysłu inżynieryjnego, samochodowego, lotniczego, rolnictwa, konserwacji i montażu.
Dostosowane do: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Regulowany zestaw kluczy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100 200 300mm |
EAN | 5036140018570 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 3 |
Maksymalna pojemność szczęki | 17 28 38mm |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | BS 6333-1995 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Fosforan |