noscriptBahco 9029 6.1/2" EXTRA WIDE JAW ADJUSTABLE WRENCH | Cromwell Tools

Bahco

9029 6.1/2" EXTRA WIDE JAW ADJUSTABLE WRENCH

SKU:

BAH5015611B

zł194.60

Bez podatku VAT

zł239.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Short handle (120mm) for accessibility when working in confined spaces. e.g. under sinks etc. Wide head for maximum jaw opening (32mm). Slimline (6mm) graduated head. Dual material handles for maximum durability and comfort. Phosphate finish with ground jaws.


    *Slim Jaws


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Termoplastycznych

    • Typ:

    Regulowany klucz nastawny

    Brand

    Bahco

    Całkowita długość

    170mm

    EAN

    7314153010612

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    32mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    9029

    Standardy spełnione

    DIN 3117

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana