zł245.20
Bez podatku VAT
zł301.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Short handle (120mm) for accessibility when working in confined spaces. e.g. under sinks etc. Wide head for maximum jaw opening (32mm). Slimline (6mm) graduated head. Dual material handles for maximum durability and comfort. Phosphate finish with ground jaws.
*Slim Jaws
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Termoplastycznych |
• Typ: | Regulowany klucz nastawny |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 218mm |
EAN | 7314150131648 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 38mm |
Materiał szczęki | Stal |
Nr części MFR | 9031-T |
Standardy spełnione | DIN 3117 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |