zł283.05
Bez podatku VAT
zł348.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Rączka gumowa. Idealne do prac hydraulicznych, instalacyjnych i zastosowań otoryzacyjnych. Zaprojektowana super cienka główka umożliwia dostęp do trudno-dostępnych miejsc. Podziałka milimetrowa.
Ponad 50% szersze szczęki w porównaniu do zwykłych kluczy nastawnych.
Wykonane zgodnie z: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | guma |
• Typ: | Szeroki zakres pomiarowy z wymiennymi klinami |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150 250mm |
EAN | 5036140337305 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 2 |
Maksymalna pojemność szczęki | 34 50mm |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | ASME B.107.8M-1996 DIN3117-1988 JIS B4604-1976 |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |