zł747.30
Bez podatku VAT
zł919.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Molybdenum bearing stainless steel rod with low carbon content - corrosion-resistant for joining molybdenum bearing austenitic stainless steels.
Applications: nuclear, chemical and food industries.
AWS 5.9 ER 316L
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SWP |
ECLASS Code | 21081003 |
Klasyfikacja | ASME Section 2, Part C:2010 AWS ER-316L EN ISO 14343:2009 (E) SFA 5.9 |
Masa opakowania | 5kg |
Materiał produktu | Stal nierdzewna |
Nr części MFR | 7222 |
Średnica | 1.0mm |
UNSPSC Code | 23271813 |