zł95.82
Bez podatku VAT
zł117.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przewody spawalnicze odporne na zagięcia i zgniecenia ze standardowymi złączkami 3/8" BSP na końcówkach regulatora. Przewody wyposażone są w zawory bezpieczeństwa od strony palnika w celu zabezpieczenia przed cofnięciem się gazu. Złączki tlenu znajdują się po prawej stronie, a złączki gazu po lewej. Wyprodukowane zgodnie z normą EN 559 / BS EN ISO 3821.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Acetylen |
Brand | SWP |
Długość | 5m |
ECLASS Code | 21089090 |
External Diameter | 13mm |
Hose Fitting | 3/8" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut |
Kolor | Czerwony |
Maksymalna temperatura | +70°C |
Minimum Temperature | -30°C |
Nr części MFR | A1330 |
Średnica otworu | 6mm |
Standardy spełnione | EN559:1994 ISO 3821 |
UNSPSC Code | 40142017 |
Waga | 0.18kg |