noscript1818 3000x1800mm WELDINGBLANKET | Cromwell Tools

(Unbranded)

1818 3000x1800mm WELDINGBLANKET

SKU:

CTL8857818R

zł2102.00

Bez podatku VAT

zł2585.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    For protection of the workpiece near to the weld area and other nearby components from weld spatter and grinding sparks.
    Available in two types: glass fibre for protection up to 600°C and silicate fibre for protection up to 1200°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21080901

    Materiał

    Krzemionka

    Material Thickness

    1.3mm

    Nr części MFR

    1818

    Szerokość

    1.8m

    UNSPSC Code

    23271718

    Waga

    1150g/m²

    Withstand Temperatures up to

    1150°C

    Wysokość

    3m