noscriptAurora EC101 POCKET RECYCLED CALCULATOR EC101 | Cromwell Tools

Aurora

EC101 POCKET RECYCLED CALCULATOR

SKU:

AUR8250060K

MPN:

EC101

zł21.60

Bez podatku VAT

zł26.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    EC101
    Aurora EcoCalc 8 digit handheld calculator made from recycled plastic. Packaging made from 90% plus recycled paper and zero air miles during transportation. Features ISO14001, RoHS and WEEE compliant. Large keys, large display and large answer bar.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kalkulator kieszonkowy

    Brand

    Aurora

    Dodatkowe funkcje:

    Automatyczne wyłączanie zasilania Wykonane z tworzywa sztucznego z recyklingu

    EAN

    6925781414416

    ECLASS Code

    24320590

    General Functions

    Basic Calculator

    Kolor

    Biały

    Liczba cyfr

    8

    Nr części MFR

    EC101

    Rozmiar baterii

    Solar Power- Battery Free

    Typ wyświetlacza

    LCD

    UNSPSC Code

    44101800

    Waga

    35g

    Wymiary

    62x102x9mm