noscriptLee & Plumpton SATELLITE 1600mm RH WAVEPANEL END DESK MAPLE STWV16PRMA | Cromwell Tools

Lee & Plumpton

SATELLITE 1600mm RH WAVEPANEL END DESK MAPLE

SKU:

SAE8118234K

MPN:

STWV16PRMA

zł1803.00

Bez podatku VAT

zł2217.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Stylish wave shaped workstation for ease of VDU usage. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1000/800 x 725mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Stacja robocza

    Brand

    Lee & Plumpton

    ECLASS Code

    24310101

    Głębokość

    1000mm

    Kolor

    Klon

    Kształt

    Fala końcowa panelu RH

    Materiał

    Drewno

    Nr części MFR

    STWV16PRMA

    Szerokość

    1600mm

    UNSPSC Code

    56101703

    Wysokość

    725mm