zł59.10
Bez podatku VAT
zł72.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Foolscap
Expanding concertina type inner with hard cardboard outer case. Tabs printed 1 - 21,
A - Z, monthly and utilities.
Utilities List:
Car records, bank records, budget, credit card, dental records, expenses, income,
insurance, investments, legal, loans, medical records, mortgage/rent, personal, real estate, receipts, school, taxes, utilities, warranties.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rozwijanie pliku |
Brand | Cathedral |
Dodatkowe funkcje: | Zakładki i wkłady dołączone. |
EAN | 5037062002050 |
ECLASS Code | 24291502 |
Liczba kieszeni | 21 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Tektura |
Nr części MFR | EXPCABOXBL |
Recyclable/Non-recyclable | Nadaje się do recyklingu |
UNSPSC Code | 44122027 |
Wymiary | 295x425x220mm A4 |