Offis

TABLICA FILCOWA 900x600mm

SKU:

OFI8360050K

zł114.92

Bez podatku VAT

zł141.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Tablice pokryte filcem w różnych kolorach, przeznaczone do użytku służbowego lub osobistego.Cztery kolory materiału: niebieski, zielony, szary i czerwony.
    W dwóch wielkościach: 900 x 600 mm oraz 1 200 x 900 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Tablice ogłoszeń

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140044890

    ECLASS Code

    24230312

    Kolor

    niebieski

    Materiał

    Filc

    Materiał ramy

    aluminium

    Nr części MFR

    FCD-C-3BL

    Szerokość

    600mm

    UNSPSC Code

    44111907

    Wysokość

    900mm