zł13.40
Bez podatku VAT
zł16.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Top quality lever arch mechanism for content security. Finger ring on the spine allows for easy shelf retrieval. Metal edges to prevent scuffing. Arch lock on cover for secure file closure. Available in blue, green, red, yellow and purple, in A4 and Foolscap versions.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Łuk dźwigni |
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002200411 |
ECLASS Code | 24290101 |
Kolor | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Tektura |
Nr części MFR | KF20041 |
Recyclable/Non-recyclable | Nadaje się do recyklingu |
Spine Width | 75mm |
UNSPSC Code | 44122003 |
Wymiary | A4 |