zł413.30
Bez podatku VAT
zł508.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Smart, durable coloured lever arch files with finger pull for easy retrieval and large label area on the spine for quick identification. Perfect for colour co-ordinated filing systems. Polypropylene.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Łuk dźwigni |
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002200220 |
ECLASS Code | 24290101 |
Kolor | Zielony |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Polipropylen |
Nr części MFR | KF20022 |
Recyclable/Non-recyclable | Nadaje się do recyklingu |
Spine Width | 70mm |
UNSPSC Code | 44122003 |
Wymiary | A4 |