zł103.60
Bez podatku VAT
zł127.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A stylish and colourful way to store and carry documents. Hard wearing, low-cost polypropylene document folders. Transparent with a press-stud closing mechanism to keep contents secure.
Size: A4.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002035990 |
Kolor | Różne |
Liczba w opakowaniu | 12 |
Nr części MFR | KF03599 |
Rozwarcie | Zacisk górny i otworowy |
UNSPSC Code | 44122016 |
Wymiary | A4 |