zł193.90
Bez podatku VAT
zł238.50
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Odznaki |
Brand | Identibadge |
EAN | 5025357501265 |
ECLASS Code | 24301690 |
Kolor | niebieski |
Liczba w opakowaniu | 25 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
UNSPSC Code | 55121804 |
Wymiary | 90x60mm |