zł833.40
Bez podatku VAT
zł1025.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dimensions: Seat: D400 x W470mm. Back: H480 x W440mm. Seat height: min 460mm, max 590mm. Optional fixed arms available. Maximum weight of 18 stones. Available in charcoal, blue or claret (blue illustrated).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Wysokość oparcia: | 480 |
Brand | Tc |
Dodatkowe funkcje: | Meeting fire retardancy standard BS7176 |
EAN | 5056073731582 |
Głębokość siedziska | 400 |
Kolor | niebieski |
Nr części MFR | CH0802RB |
Rodzaj produktu | Krzesło operatora |
Szerokość pleców | 440 |
Szerokość siedziska | 470 |
UNSPSC Code | 56101504 |